Imprimer

Capsules filtrantes pour échantillonnage, AcroCap™

Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

6004482
516-9104EA 1340 EUR
516-9104
Capsules filtrantes pour échantillonnage, AcroCap™
Filtres Capsules de filtration
Les dispositifs Acrocap™ sont fréquemment utilisés pour la préparation d'échantillons des eaux souterraines, avec de faibles taux de particules pour des analyses générales et des métaux dissous.

  • Eliminent l'air, les particules et la contamination microbienne
  • Membrane Supor® dans un boîtier en acrylique modifié
  • Deux formats jetables disponibles - 'en ligne' ou 'sur flacon'

Filtre Acrocap™ (516-9104)

Surface de filtration efficace: 15 cm²; évent en PTFE de 0,02 μm; pression maximale de 2,04 bars.

Entrée/sortie: embout pour tuyau de Ø int. 6,4 mm .En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR