Imprimer

Filtres à évent, Vacushield™

Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

4402
514-4115EA 118 EUR
514-4115
Filtres à évent, Vacushield™
Filtres Filtres de ventilation
Protège les vannes et les composants de pompe contre les dommages dus à des liquides. Protège le personnel de laboratoire des dangers biologiques potentiels, et des contaminants aérosols et en suspension dans l'air.

Membrane en PTFE hydrophobe, boîtier en PP

Rétention des aérosols : 99,97% des particules DOP de 0,3 µm à 32 L/min/100 cm²
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR