Imprimer

Filtres Pallflex®

Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

7194 7200 7201 7204 7205 7217 7219 7223 7224 7203 7221 7222 7202 XQ250ETDS0150 7202D
516-7985EA 90.7 EUR
516-7985 516-7991 516-7992 516-7995 516-7996 516-8008 513-0034 516-8014 516-8015 513-0029 513-0035 516-8013 513-0028 PALLXQ250ETDS0150 PALL7202D
Filtres Pallflex®
Filtres Filtres de fibres de verre
Filtres polyvalents parfaitement adaptés à une large gamme d'applications de contrôle de l'air.

  • Peuvent être utilisés pour les applications haute température
  • Idéaux pour les tests d'émission du diesel et les autres essais d'émission requis par les agences de réglementation environnementales

Tissuquartz™: Quartz pur, sans liant. Rétention des aérosols: 99,9%

Fiberfilm™: Fibres de verre borosilicaté résistantes à la chaleur enduites de fluorocarbure (TFE). Rétention des aérosols: 96,4%

Emfab™: Microfibres de verre borosilicaté renforcées avecEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR