Imprimer

VWR® Sliding Tray Racks for Cryoboxes, Height 50 mm

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

479-2251EA 163 EUR
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR® Sliding Tray Racks for Cryoboxes, Height 50 mm
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Les racks de congélateur en tant que systèmes de stockage et d'inventaire pour les congélateurs verticaux ULT facilitent l'organisation de vos échantillons.

  • Différentes dimensions de hauteur et de profondeur sont disponibles et peuvent être utilisées dans toutes les marques de congélateurs
  • Racks pour cryoboîtes Standard 2" (133×133×51 mm)
  • Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion avec des bords lissés

Ces racks assurent un processus de fonctionnement ergonomique lorsque les plateaux sont placés dans le rack. Grâce à sa conceptionEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR