Imprimer

Congélateurs ultra-basse température, série UF V 500

Fournisseur: Binder
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

9020-0347 9020-0348 9020-0349 9020-0350 9020-0453
471-1236EA 14910 EUR
471-1236 471-1237 471-1246 471-1247 471-1302
Congélateurs ultra-basse température, série UF V 500
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Ces congélateurs à température ultra basse garantissent le stockage sûr d’échantillons à –90 °C. Ils combinent un excellent respect de l’environnement, une faible consommation d’énergie, un
fonctionnement commode et la sécurité individuelle.

  • Gamme de contrôleurs température de –90 à –40 °C
  • Consommation en énergie la plus basse de sa catégorie
  • Unité de refroidissement puissante à compresseur en cascade
  • Réfrigérants écologiques R-290 et R-170
  • Isolation thermique efficace avec des panneaux isolants à vide
  • Contact de détection de tension zéro pour le système d'
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR