Imprimer

Refroidisseurs pour paillasse, Nalgene®

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 147 EUR
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Refroidisseurs pour paillasse, Nalgene®
Boîtes Boîtes de congélation
Refroidisseurs pour paillasse –20 °C.
PC, bleu.
Section inférieure remplie d'un gel non toxique, avec poignée.
471-0000/471-0001 : permet de maintenir une température inférieure à –15 °C pendant une durée pouvant aller jusqu'à 2 heures.
Seize inserts inclus pour la conversion d'orifices de 1,5 ml afin d'accepter des tubes de 0,5 ou 0,2 ml.

Refroidisseurs pour paillasse 0 °C.
PC, vert.
Section inférieure remplie d'un gel non toxique, avec poignée.
479-3461: permet de maintenir une température inférieure à 1 °C pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR