Imprimer

VWR®, Plaques pour dessiccateurs

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

467-0101EA 43.7 EUR
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Plaques pour dessiccateurs
Dessiccateurs Plaques pour dessicateurs
Plaques pour dessiccateurs en porcelaine. Trou central Ø 20 mm, trous de filtre Ø environ 5 mm. Convient pour une utilisation avec tous les dessiccateurs de diamètre correspondant.

Certifications: DIN 12911
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR