Imprimer

Armoire de dessiccation à vide, SICCO

Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

V1880-04 V1880-12 V1880-08
467-0082EA 9590 EUR
467-0082 467-0084 467-0083
Armoire de dessiccation à vide, SICCO
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Ces armoires transparentes en acrylique ont des parois solides de 25 mm d'épaisseur, un joint circulaire en silicone et une jauge de vide (0 - 760 mm de mercure).

  • Vide jusqu'à 0,0001 Torr
  • Résistance thermique comprise entre –20 et +70 °C
  • Pieds en caoutchouc anti-glisse
  • Deux vannes à aiguille avec Ø ext. 9 mm

Idéale pour le stockage des produits sensibles en vide. Le vide présent à l'intérieur du dessiccateur assure un séchage rapide des produits stockés. Ces systèmes permettent un stockage dans un environnement sansEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR