Imprimer

Hydro bain à agitation

Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

L002908 L002909 L002910
462-0616EA 3400 EUR
462-0616 462-0617 462-0618
Hydro bain à agitation
Bains Bains-marie à agitation
Bain-marie à agitation pour des températures exactement reproductibles. Gamme de température de travail: 25 à 100 °C.

  • Affichage numérique LED à lecture facile
  • Réglage et affichage des valeurs de température par pas de 0,1 °C.
  • Clavier à membrane avec des symboles clairs
  • Affichage digitale de la valeur de consigne
  • Vitesse réglable en continu et indépendamment de la charge
  • Régulateur de température sur 1 point
  • Protection contre la surchauffe grace à des liquides ininflammables et une protection contre les niveaux bas
  • Surveillance électronique du
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR