Imprimer

Solutions étalons de calcium pour ICP-MS, ARISTAR®

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

456692TEA 202 EUR
456692T 457042S 85555.180
Solutions étalons de calcium pour ICP-MS, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium

  • Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
  • Solution dosée par titration
  • Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
  • Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
  • Fournies avec certificat d'analyse complet


Certifications: Produites et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR