Imprimer

Solution étalon d'hafnium, 10 000 mg/L Hf en dil. acide nitrique avec acide fluorhydrique (max. 1%) (à partir de HfO2) Norme ARISTAR® pour ICP

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

455452BEA 868 EUR
455452B 455454D
Solution étalon d'hafnium, 10 000 mg/L Hf en dil. acide nitrique avec acide fluorhydrique (max. 1%) (à partir de HfO2) Norme ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'hafnium

HfO₂ dans HNO₃ (2 à 5%) avec des traces de HF.


Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.


Livré avec un certificat d'analyse.

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR