Imprimer

Agitateurs vortex, PV-1

Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

PV-1
444-0359EA 316 EUR
444-0359
Agitateurs vortex, PV-1
Agitateurs Agitateurs Vortex
Pour une agitation douce à vigoureuse et suspension de pastilles dans des tubes de 0,5 ml, 1,5 ml, 15 ml et 50 ml. L'agitateur PV-1 vortex est si petit qu'il tient dans la main - sans amoindrir ses performances.

  • Vitesse variable
  • Fonctionnement en continu ou par pression
  • Démarrage par pression pour tubes de plus de 28 mm de diamètre
  • Pieds à ventouse fixant l'appareil sur le plan de travail et absorbant les vibrations
  • Pour une utilisation à température ambiante 4 à 40 °C (80% d'humidité relative, non condensée) en chambre froide ou incubateur
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR