Imprimer

Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®

Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

2819000 2819002 2819003
444-0022EA 2240 EUR
444-0022 444-0058 444-0511
Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Petit mélangeur à contrôle optoélectronique, doté d'une large plage de vitesse. Le mouvement d'agitation circulaire et les vitesses basses restent constants.

  • Adaptés à un fonctionnement continu
  • Gamme d'accessoires interchangeables disponible
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21

Informations de commande: fourni sans fixation, les accessoiresEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR