Imprimer

VWR®, Films adhésifs pour PCR

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

391-1254EA 85.8 EUR
391-1254 391-1255 391-1294 731-0321
VWR®, Films adhésifs pour PCR
Scellés Microplaque Sceaux
Ces films thermorésistants de 74,9 µm d'épaisseur sont conçus pour des applications de PCR. Les films en PP ne sont pas perforables. Pour les applications PCR où une perforation avec des pointes de pipette manuelles ou automatiques est nécessaire pour récupérer le produit, utilisez les films en aluminium. Pour les applications PCR en temps réel où une clarté optique optimale est requise, utilisez les films en PE transparent.

  • Recommandés pour des températures de −40 à +120 °C
  • Certifiés exempts de DNase, de RNase et de nucléases

Dimension de film: 1En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR