Imprimer

VWR® Bossheads

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

241-0131EA 151 EUR
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
VWR® Bossheads
Pinces Noix de serrage
Pour l'assemblage de tiges de Ø 8, 12, 13, 16 et 21 mm.

  • Conception légère et robuste
  • Ouverture pour une fixation instantanée dans la position requise sur n'importe quelle tige
  • Serrage à l'aide d'une clé hexagonale Labomeca® (disponible en option sous le code article 241-0053)

* une noix de 8 mm fixée sur une tige en Duralumin reste immobile lorsqu'elle est soumise à une force de rotation <3 nm.

** une noix de 8 À 12 mm fixée sur une tige en Duralumin reste immobile lorsqu'elle est soumise à une force de rotation <6 nm.En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR