Imprimer

Échantillonneurs- lances pour pigments

Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

5369-0300 5369-0900 5369-0610 5369-0910 5369-0600 5369-0310
231-0480EA 295 EUR
231-0480 231-0484 231-0483 231-0485 231-0482 231-0481
Échantillonneurs- lances pour pigments
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Lances pour pigments pour l'échantillonnage de pigments, de pâtes et substances en vrac agglomérées.

  • Avec cannelure semi-ouverte 50%, pour produits très collants
  • Avec cannelure au quart ouverte 25%, pour produits peu collants
  • En acier inoxydable V4A (1.4404)
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR