Imprimer

Bouchons en caoutchouc

Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

201024 201058 201082 201014
217-0513EA 22.7 EUR
217-0513 217-9479 217-9486 217-9476
Bouchons en caoutchouc
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Bouchons coniques en caoutchouc naturel, gris-bleu, sans orifices.

  • Résistance à tous les produits chimiques de laboratoire courants
  • Très élastique, pour une étanchéité parfaite et une adhésion exceptionnelle
  • Résistance thermique de –5 à +70 °C (+120 °C en atmosphère humide)

Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (+120 °C in humid atmosphere)
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR