Imprimer

Bouchons, avec jupes à rabats, Versilic®

Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

467007-100 467010-50 467015-20 467020-20 467025-10 467030-05 467018-20 467013-50
391-2260EA 122 EUR
391-2260 217-0187 217-0189 217-0191 391-2261 391-2262 217-0190 217-0188
Bouchons, avec jupes à rabats, Versilic®
Bouchons Bouchons en silicone
Ces bouchons sont fabriqués en silicone translucide. Les bouchons garantissent une étanchéité absolue, même lorsque les bords des tubes ou des récipients en verre, en métal ou en plastique sont imparfaits.

  • Excellente étanchéité et protection de l'atmosphère extérieure
  • Peuvent être perforés et autoclavés
  • Résistance au vieillissement, à l'ozone et à la stérilisation répétée
  • Résistance à une température de –60 à +220 °C (jusqu'à +250 °C pour les courtes périodes)

Les bouchons peuvent être percés et rescellés après échantillonnage, même aprèsEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR