Imprimer

Portoirs de cachets pour traitement, pour manipulation de cachets de 150 mm, série 182/190/194

Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

A182-60MU-0215 A190-60M-0215 A182-60MB-0215 A194-60MB-0215 A190-60MB-0215 A182-60M-0215 A190-60MH-0215 A182-60MC-0215 A18260MBH0215
216-2062EA 0 EUR
216-2062 216-1575 216-1573 216-2065 216-2063 216-2059 216-2064 216-2061 216-2060
Portoirs de cachets pour traitement, pour manipulation de cachets de 150 mm, série 182/190/194
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Série 182
Portoir de cachets pour traitement de 150 mm de norme industrielle. Contact à quatre points sur la barre en « H » pour un meilleur positionnement des cachets. Style mural ouvert pour minimiser l'emprisonnement de liquide et favoriser une couverture et une évacuation uniforme des solutions. Profil haut pour une protection maximale des cachets.

Interface de l'équipement à barre en « H »
Broches et orifices sur le rail supérieur
Matériau en PFA naturel résistant aux produits chimiques
Capacité de cachets : 25
Dimension D1 : 14,5 mm
Espacement entreEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR