Imprimer

VWR® High Performance, Flacons à col large avec bouchon à visser

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

215-3431EA 18.3 EUR
215-3431 215-3432 215-3433 215-3434 215-3435 215-3436 215-3437 215-3438 215-3439 215-3440 215-3441 215-3442 215-3443 215-3444 215-3445 215-3446 215-3447 215-3448 215-3449 215-3450 215-3451 215-3452 215-3453 215-3454 215-1889 215-1899 215-1898 215-1918 215-3437S 215-3438S 215-3441S 215-3439S 215-3443S 215-3431S 215-3432S 215-3433S 215-3434S 215-3435S 215-3436S 215-3440S 215-3444S 215-3445S 215-3446S 215-3447S 215-3448S 215-3449S 215-3450S 215-3451S 215-3452S 215-3453S 215-3454S
VWR® High Performance, Flacons à col large avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
En PE-BD, PE-HD ou PP avec bouchon à visser en PP.

  • Bonne résistance chimique
  • En PE-BD et PE-HD: résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • En PP: résistance thermique jusqu'à +135 °C, autoclavables
  • Étanches

Utilisation possible partout dans le laboratoire, ainsi que pour collecter des échantillons. La grande ouverture garantit un remplissage et un versement rapides des poudres, pâtes et liquides. Les flacons de 4 litres sont conçus avec une poignée intégrée.

Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR