Imprimer

Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec raccord de tuyau en verre, DURAN®

Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

211916802 211917301 211918803 211919105 212012409 212013602 212014401 212015406 212016308 211918606
519-4217EA 229 EUR
519-4217 519-4216 511-0218 511-0133 215-1011 215-1013 215-1018 215-1010 519-4140 511-0217
Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec raccord de tuyau en verre, DURAN®
Ballons Fioles à vide
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.

  • Jusqu'à 2000 ml pour la forme d'Erlenmeyer, à partir de 3000 ml pour la forme de bouteille
  • Raccord de tuyau à olive, Ø 11 mm

Pour utilisation sous vide.

ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)

Certifications: ISO 6556 (Forme de Erlenmeyer
DIN 12475 (Forme de bouteille)
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR