Imprimer

Bonbonnes pour aspirateurs avec bouchon à vis et bout mâle

Fournisseur: MURRAY S
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

P023/01 P023/02
215-0968EA 61.9 EUR
215-0968 215-0969
Bonbonnes pour aspirateurs avec bouchon à vis et bout mâle
Flacons Flacons à décanter
En PE-HD, translucide, avec bouchon à vis rouge.

  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +80 °C (+120 °C pendant de courtes périodes)
  • À parois épaisses, très robustes

Avec robinet solidement ajusté. Idéales pour le stockage et la distribution de liquides. Également recommandées pour une utilisation en tant que flacons de décantation. Équipées d'une poignée de transport.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR