Imprimer

Détecteur multi-gaz , BW Clip

Fournisseur: BW TECHNOLOGIES
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

BWC4-Y-E BWC4-B-E
151-0316EA 834 EUR
151-0316 151-0317
Détecteur multi-gaz , BW Clip
Systèmes de détection de gaz
Le BW Clip4 est un détecteur de quatre gaz (H₂S, CO, O₂, LEL) qui est toujours en marche, il ne nécessite aucune charge, aucune batterie ni aucun remplacement de capteur.

  • Durée de fonctionnement continu de 2 ans
  • Durable, ergonomique et portable
  • Fonctionnement simple à l'aide d'un seul bouton
  • Icônes LCD intuitives
  • Concentrations de gaz en temps réel
  • Compatible avec le système d'accueil IntelliDoX et le système de gestion des instruments
  • Testé pour durer dans des environnements extrêmes

Le BW Clip4 est équipé d'indicateurs de non-conformité rougesEn savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle BW Clip4
Environmentally Preferable
Gamme 0 - 100 ppm (H2S), 0 - 1000 ppm (CO), 0 - 25% (O2), 0 - 100% (LEL)
Humidité 5 - 95% RH
Alarme Visuel, vibrant, sonore (95 dB)
Batterie - Durée de vie Deux ans, fonctionnement continu
L×P×H 120×68×32 mm
Poids 233 g
Gamme de température −20…+50 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR