Imprimer

Boîtes à décades

Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

DC05 DL07 DR04 DR05 DR06 DR07 DR08
139-0397EA 336 EUR
139-0397 139-0421 139-0398 139-0422 139-0423 139-0399 139-0401
Boîtes à décades
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités d'électricité/de magnétisme
Boîtes à décades permettant de tester des circuits électroniques avec différentes résistances, capacités et inductances.

  • Commutateurs robustes à armature métallique et contacts dorés
  • Prises de sécurité
  • Face avant inclinée encastrable dans un coffet au format rack 19" (483 mm)
  • Conforme à la norme EN 61010-1

Capacitance decade box: Max voltage: 300 V DC or 230 V AC; high accuracy 1% and low temperature coefficient; discharge button.

Inductance decade box: Accuracy: 5%; inductors wound round a ferrite pot core - Q factor between 55 and 100;En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR