Imprimer

Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries nues

Fournisseur: EQUIP LABO
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

8406 8404 8403 8427 8425 8438 8416 8415 8414 8413 8426 8447 8460 8455 8436 8462 8446 8443 8442 8489 8484 8405 8480 8465 8481 8461 8421 8419 8420
132-8181EA 3290 EUR
132-8181 132-8176 132-8182 132-8203 132-8196 132-8219 132-8198 132-8178 132-8175 132-8183 132-8199 132-8197 132-8204 132-8194 132-8174 132-8206 132-8193 132-8177 132-8172 132-8195 132-8218 132-8180 132-8208 132-8207 132-8209 132-8205 132-8217 132-8184 132-8188
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries nues
Mobilier Meubles à encastrer
1 meuble fixe sous cuve avec une finition identique à celle des meubles mobiles
1 plan de travail laverie
1 siphon
1 bandeau de façade stratifié
ou
2 piétements métalliques
1 plan de travail laverie
1 siphon en PE
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 cache-fluides arrière
1 butée de meubles

  • 1 under-basin fixed furniture unit with an identical finishing to the mobile furniture
  • 1 sink worktop
  • 1 U-bend
  • 1 laminate front strip

Revêtement dalle grès:
Pour les laverie de 600 mm: 1 cuve grès centrée 450×210×390 mm (L×P×H)

Revêtement grès étiré:
Pour lesEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR