Imprimer

Rayonnages

Fournisseur: Palbam
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

SU-1340-4-P SU-1240-4P SU-1060-4-P SU-1060-4-S SU-1040-4-S SU-1040-4-S-C SU-1060-4-S-C SU-1640-4-P SU-1640-4-S SU1660-S-SHELF
132-1060EA 0 EUR
132-1060 132-1059 132-1056 132-1057 132-0998 132-0999 132-1058 PALBSU-1640-4-P PALBSU-1640-4-S PALBSU1660-S-SHELF
Rayonnages
Mobilier Étagères
Rayonnages de haute qualité pour salle propre avec pieds réglables en hauteur, pour mise à niveau, sur patins ou sur roulettes en nylon blanc de 130 mm (5").

  • Options : étagères pleines ou perforées
  • Étagères amovibles ou réglables en hauteur tous les 200 mm (8")
  • 4 étagères par unité (étagères supplémentaires pouvant être commandées séparément)

Stainless steel 304, electropolished.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR