Imprimer

Emballages autoclavables Tyvek® 1422A

Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

T2ASHEET06 T2ASHEET10 T2ASHEET14 T2ASHEET0303 T2ASHEET0404 T2ASHEET0606 T2ASHEET0612 T2ASHEET075075 T2ASHEET0808 T2ASHEET0909 T2ASHEET0911 T2ASHEET1212 T2ASHEET1515 T2ASHEET1818 T2ASHEET2020 T2ASHEET2424 T2ASHEET3030 T2ASHEET3636 T2ASHEET4040 T2ASHEET4080 T2ASHEET5454 T2ASHEET60140 T2ASHEET6060 T2ASHEET7272 T2ASHEET8494
129-3042EA 3380 EUR
129-3042 129-3049 129-3051 129-3039 129-3041 129-3043 129-3044 129-3045 129-3046 129-3047 129-3048 129-3050 129-3052 129-3053 129-3055 129-3056 129-2981 129-2984 129-2985 129-2986 129-2990 129-2991 129-2992 129-2993 129-2994
Emballages autoclavables Tyvek® 1422A
Lingettes de stérilisation
Améliorez la la barrière microbienne et la propreté de vos emballages de stérilisation.

  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Autoclavable entre 121 et 125 °C
  • Tyvek® 1422A résistant à la déchirure et à la perforation, hydrophobe et non pelucheux

Les emballages drapables en Tyvek® 1422A constituent une amélioration par rapport aux matériaux d'emballage à base de cellulose ou de SMS pour la stérilisation à la vapeur. Ils éliminent les pertes de temps et les dépenses liées à la découpe de grandes feuilles carrées de film deEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR