Imprimer

VWR®, Sacs d’homogénéisation

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

129-0728EA 91.7 EUR
129-0728 129-0729 129-0730 129-0731 129-0732 129-0733 129-0734
VWR®, Sacs d’homogénéisation
Sachets Sachets d'homogénéisation
Vaste choix de sachets stériles en PE d'une capacité comprise entre 80 et 3500 ml
Conviennent à tous les homogénéiseurs de laboratoires classiques, pour tous les échantillons.

  • Sachet à filtre latéral: pour une utilisation avec des échantillons fibreux
  • Sachet à filtre intégral: plus adapté aux échantillons pâteux
  • Sachet sans filtre: pour un usage général
  • Aucun risque de contamination croisée

Absence of heavy material : raw material is compliant with the EC/94/62 directive.
Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
BasedEn savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR