Imprimer

Douches oculaires, pour montage mural

Fournisseur: BROEN-LAB
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

27100038106011 27100098106011 27100091003011 27100038103011 27100098103011 27100038104011
118-0415EA 342 EUR
118-0415 118-0418 118-0417 BROE27100038103011 BROE27100098103011 BROE27100038104011
Douches oculaires, pour montage mural
Matériel de premiers secours Douches
Douches oculaires pour montage mural. Avec une ou deux têtes de douche 45°.

  • Déclencheur à commande manuelle comprenant une vanne de contrôle intégrée
  • FLOWFIX intégré pour la régulation du débit d'eau (7 L/min (une tête) ou 14 L/min (deux têtes))
  • Léger, avec fonctionnalité améliorée
  • Quadrillage de pulvérisation amélioré
  • Tête de pulvérisation facile à nettoyer

Poids : environ 0,5 kg

Raccord de tuyau : écrou de raccordement G ½
Pression de fonctionnement min. : 1,5 bars

Certifications: DIN DVGW, EN 15154-2; ANSI Z35En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR