Imprimer

Chiffons de nettoyage recyclés, r-MicronQuick

Fournisseur: FHP VILEDA SCS
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

170605 170632 170633 170634
115-2962EA 19.7 EUR
115-2962 115-2963 115-2964 115-2965
Chiffons de nettoyage recyclés, r-MicronQuick
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Les chiffons de nettoyage r-MicronQuick contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité en réduisant les déchets et les émissions de CO2 tout au long du processus de nettoyage. Les chiffons de nettoyage r-MicronQuick, très résistants, sont fabriqués à partir d'une technologie supérieure de micronfibres recyclées (jusqu'à 70 %), sans compromis sur les performances de nettoyage et l'hygiène.

  • Performance de nettoyage supérieure en microfibres
  • Fabriqué à partir de 70% de PES recyclé
  • Élimination des virus à 99,99 %
  • Nettoyage sans traces
  • Peut être
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR