Imprimer

Rouleaux d'essuie-mains papier, zetRoll®

Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

16460B 16463B 16440A 16440B 16450B 16524A 16524B 16461-06 16450A
115-2776EA 130 EUR
115-2776 115-2780 115-2791 115-2792 115-2794 115-2795 115-2796 115-2570 115-3172
Rouleaux d'essuie-mains papier, zetRoll®
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Essuie-mains en papier
Essuie-mains à usage unique en cellulose. Un, deux ou trois plis.

  • Grande résistance aux déchirures et bonne capacité d'absorption
  • S'utilise pour essuyer les mains ou les surfaces

Couleur : blanc, naturel ou vert.
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR