Imprimer

Désinfectant, isopropanol 70 % stérile, Contec

Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

SBC570I SBT170IW SBT0570IW
CONTSBC570IEA 399 EUR
CONTSBC570I 141-1463 115-2473
Désinfectant, isopropanol 70 % stérile, Contec
Produits nettoyants Désinfectants
L’IPA stérile Contec® est un mélange d’isopropanol à 70 % v/v avec 30 % d’eau pour préparations injectables ou purifiée. Cette formulation prête à l’emploi élimine les coûts de mélange, de filtration, de traitement et de contrôle qualité de la production interne. Utilisée pour essuyer les mains gantées et également comme nettoyant de surface pour l’élimination des contaminants, en particulier lorsqu’elle est employée avec les lingettes stériles Contec®.

  • Les niveaux garantis d’endotoxines de <0,25 EU/ml le rendent idéal pour une
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR