Imprimer

Écran de protection contre les projections, Nalgene®

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

6356-0001
113-2801EA 227 EUR
113-2801
Écran de protection contre les projections, Nalgene®
Écrans de protection Écrans de sécurité
En PC/acétate transparent avec support magnétique, épaisseur: 3 mm. L'écran de protection contre les projections avec bras flexible se fixe facilement sur les paillasses, les étagères, les équipements ou toute autre surface magnétique pour protéger efficacement contre les éclaboussures, les aérosols et les projections de débris.

  • Écran en PC anti-rayure de 3 mm d'épaisseur offrant un excellent champ de vision
  • Bras de 35 cm facilement réglable
  • Support magnétique permettant de placer l'écran à l'horizontale, à la verticale ou sur une surface en hauteur
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR