Imprimer

VWR®, Tuniques avec col, en polyester/coton

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

113-1855EA 55 EUR
113-1855 113-1854 113-1853 113-1852 113-1851 113-1850 113-1849 113-1848 113-1847 113-1846 113-1870 113-1866 113-1867 113-1869 113-1871 113-1872 113-1873 113-1874 113-1875 113-1868 113-5995 113-6180
VWR®, Tuniques avec col, en polyester/coton
Tenue de travail
Ces tuniques fonctionnelles avec un col tailleur sont fabriquées à partir de 65% de polyester et 35% de coton. Elles sont adaptées à une utilisation en environnement médical, notamment aux soins médicaux.

  • Deux poches latérales (dont une possède une pochette supplémentaire) et une poche poitrine
  • Fermeture par boutons-pression sous patte avec 5 boutons-pression
  • Avec fentes latérales pour un plus grand confort
  • Lavable à 95 °C, convient au nettoyage industriel

Couleur : blanc

Densité : 215 g/m²

Approved in accordance withEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR