Imprimer

VWR®, Papier Joseph, Qualité 551

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

111-5005EA 77.5 EUR
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Papier Joseph, Qualité 551
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
Papier absorbant, adapté au nettoyage et au séchage des récipients en verre, des tubes, des plaques microscopiques, des flacons, etc.

Épaisseur : 0,07 mm
Poids: 25 g/m²
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR