Imprimer

Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +25 °C

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

1.09444.0500 1.09445.0500 1.09445.4000 1.99038.0500 1.99054.0500 1.99054.4000 1.09446.0500 1.99036.0500 1.09406.4000 1.09407.0500 1.09407.4000 1.09408.4000 1.09409.0500 1.09409.4000 1.09442.0500 1.09442.4000 1.09408.0500 1.09441.0500 1.99057.0500 1.99057.4000 1.99050.0500 1.99050.4000 1.09441.4000 1.99041.0500 1.99041.4000
1.09444.0500EA 46.6 EUR
1.09444.0500 1.09445.0500 1.09445.4000 1.99038.0500 1.99054.0500 1.99054.4000 1.09446.0500 1.99036.0500 1.09406.4000 1.09407.0500 1.09407.4000 1.09408.4000 1.09409.0500 1.09409.4000 1.09442.0500 1.09442.4000 1.09408.0500 1.09441.0500 1.99057.0500 1.99057.4000 1.99050.0500 1.99050.4000 1.09441.4000 1.99041.0500 1.99041.4000
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +25 °C
Tampons Tampons pH

Pour un étalonnage et un contrôle précis des pH-mètres.


  • Traçabilité conforme aux normes de référence du NIST et du PTB - écart max. ±0,01 (sauf ±0,02 pour le pH 10)
  • Kits grand format 4 l en conditionnement Titripac® faciles d'emploi et éliminant les risques de contamination
  • Température de référence : +25 °


Mesures d'étalonnage accréditées pour la mesure de la valeur du pH DAkkS (Ex DKD).


Cdt: flacons en plastique (500 ml) ou emballage Titripac® en PE/aluminium (4 litres)

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR